曜日別特売
ES351PTTX-CR-BGO-IT タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ) Ideal-Tek 62933746

ES351PTTX-CR-BGO-IT タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ) Ideal-Tek 62933746
ES351PTTX-CR-BGO-IT タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ) Ideal-Tek 62933746
ES351PTTX-CR-BGO-IT タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ) Ideal-Tek 62933746

タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁全長(mm)118注文コード62933746品番ES351PTTX-CR-BGO-IT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。
独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

トラスコ品番206-9594全長(mm)118材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)75刃形フラッシュ刃切断能力(Φmm) 硬線0.1~0.7刃先(mm)6.5アズワン品番64-8506-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする