タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)120 注文コード62933755 品番ES542TX-CR-BGO-IT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。
独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

トラスコ品番206-9595 全長(mm)120 材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)83 刃形フルフラッシュ刃 切断能力(Φmm) 硬線0.03〜0.1 刃先(mm)8.5 アズワン品番64-8506-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする