Ideal-Tek
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
トラスコ品番
206-9658
注文コード
62933798
品番
ES5150-CR-BG-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
刃部硬度は63HRCです。
刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番
206-9658
全長(mm)
120
材質/仕上
刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)
85
刃形
セミフラッシュ刃
切断能力(Φmm) 軟線
0.3~1.6
切断能力(Φmm) 硬線
0.03~0.7
刃先(mm)
12.5
アズワン品番
64-8506-64
切断能力(Φmm)中硬線
0.1~1.3