用途ベビーチェア、キッズチェア、お子様の食事いすとして。イス 椅子 いす 赤ちゃん用椅子 木製 おしゃれ テーブル 足置き 腰ベルト 折りたたみ 折り畳み コンパクト 持ち運び 長く使える 立ち上がり防止 食事 ダイニング
仕様●ひじかけ高さ(cm):69.5●ステップサイズ(幅×奥行×高さ)(cm):31.2×14×2●テーブルの高さ(cm):71●テーブルサイズ(幅×奥行)(cm):40.5×20
材質本体:天然木(ラバーウッド)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)8.25
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×58.5×81
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×27×93.5
適合年齢(歳)生後7か月頃(お座りができるようになって)から60か月まで
座面高(cm)51.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)30.5×29