※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMDL-1K-600 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933844 CMDL-1K-600 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933844 CMDL-1K-600 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933844 CMDL-1K-600 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933844 CMDL-1K-600 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933844

鍵付回転ロック式マンホールカバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼称600 材質フタ:FCD500-7/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304 仕様●フタ質量(kg):29.8●破壊荷重:200KN(20,409kgf)以上圧子Φ330●適用ハンドル型:A1 注文コード62933844 品番CMDL-1K-600
参考基準価格(税別)¥119,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は呼称・材質・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。
t寸法は、有効肉厚を示します。
ハンドルEが1setに2個付属します。
ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)

仕様●フタ質量(kg):29.8●破壊荷重:200KN(20,409kgf)以上圧子Φ330●適用ハンドル型:A1 材質フタ:FCD500-7/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304 寸法(mm)フタB:650、フタt:10、枠A:680、枠C:600、枠D:15、枠H:55、枠P:630 呼称600 許容安全荷重(kN)50(5,103kgf) 総質量(kg)47.8
注意
※フタはCSコートです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする