※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
呼称600
材質フタ::FC200/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304
仕様●フタ質量(kg):29.8●破壊荷重:60KN(6,123kgf)以上圧子Φ170●適用ハンドル型:A1
注文コード62933869
品番CMHL-1K-600
参考基準価格(税別)¥90,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。
t寸法は、有効肉厚を示します。
ハンドルEが1setに2個付属します。
ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)