※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
呼称600
材質フタ::FC200/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304
仕様●フタ質量(kg):24.6●破壊荷重:20KN(2,041kgf)以上圧子Φ150●適用ハンドル型:A1
注文コード62933887
品番CMHL-2K-600
参考基準価格(税別)¥74,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。
t寸法は、有効肉厚を示します。
ハンドルEが1setに2個付属します。
ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)