ガラスコート撥水ウォッシャーα

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62934350 品番D-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

フロントガラスの撥水コーテイングが出来ます。原液使用でマイナス30℃対応。

用途車の洗車 幅(mm)165 高さ(mm)235 奥行(mm)85 凍結温度(℃)-30 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする