商品全体画像-1

CP375JP BR375 375VA/255W 矩形波 常時商用 CyberPower 62934858 CP375JP BR375 375VA/255W 矩形波 常時商用 CyberPower 62934858 CP375JP BR375 375VA/255W 矩形波 常時商用 CyberPower 62934858 CP375JP BR375 375VA/255W 矩形波 常時商用 CyberPower 62934858

BR375 375VA/255W 矩形波 常時商用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62934858 品番CP375JP
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

CP375JP

用途ブリック型UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6 本体質量(kg)1.67 本体寸法(mm)奥行82 定格出力容量(VA)375 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)110 本体幅(mm)180 定格出力容量(W)255
注意
※設置スペースを取らないコンパクトなUPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする