Joiner F
Joiner Fの ねじ
Joiner Fの 木ねじ・ドリルネジ
Joiner Fの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルビス匠力 HAIRI(ナベ頭/ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
62934866
品番
HP435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜挿入角度は業界トップクラスの12°を実現します。
パイプのような曲面にも打ち込み可能なドリルビスです。
鋼板に穴あけ・タップ・締付けが一度にできるドリルビスです。
材質/仕上
スチール表面処理:三価ユニクロメッキ
用途
金物や鉄板の締結に。
トラスコ品番
208-4926
質量(g)
1561
適合ドライバー
プラスNO.2
呼び径D(mm)
7.8
アズワン品番
65-2018-13
呼び寸法L(mm)
35
呼び径d(mm)
4.1