ドリルビス匠力 HAIRI(ナベ頭/ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 注文コード62934909 品番HP516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

傾斜挿入角度は業界トップクラスの12°を実現します。
パイプのような曲面にも打ち込み可能なドリルビスです。
鋼板に穴あけ・タップ・締付けが一度にできるドリルビスです。

材質/仕上スチール表面処理:三価ユニクロメッキ 用途金物や鉄板の締結に。 トラスコ品番208-4930 質量(g)2570 適合ドライバープラスNO.2 呼び径D(mm)9.3 アズワン品番65-2018-17 呼び寸法L(mm)16 呼び径d(mm)4.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする