商品全体画像-1

OL2200RTJP OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower 62935007 OL2200RTJP OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower 62935007 OL2200RTJP OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower 62935007 OL2200RTJP OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower 62935007

OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62935007 品番OL2200RTJP
参考基準価格(税別)¥203,280 販売価格(税込) ¥200,178
販売価格(税別)
181,980

OL2200RTJP

用途常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1 本体質量(kg)31 本体寸法(mm)奥行600 定格出力容量(VA)2200 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)1440
注意
※無瞬断でのバックアップが可能な常時インバータUPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする