KDS
KDSの カッター
KDSの カッターナイフ
ドラゴングリップオート(鋭黒刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62935304
品番
L-34A BK
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
オートロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
切味を極めた鋭黒刃付です。
用途
ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番
203-6394
全長(mm)
165
材質/仕上
本体:ABS樹脂、刃:スチール
色
黒
質量(g)
76
刃厚(mm)
0.5
アズワン品番
64-3669-38
適合替刃
LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH