L-35N BK ドラゴングリップネジ(鋭黒刃) KDS 62935313 L-35N BK ドラゴングリップネジ(鋭黒刃) KDS 62935313 L-35N BK ドラゴングリップネジ(鋭黒刃) KDS 62935313 L-35N BK ドラゴングリップネジ(鋭黒刃) KDS 62935313 L-35N BK ドラゴングリップネジ(鋭黒刃) KDS 62935313

ドラゴングリップネジ(鋭黒刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62935313 品番L-35N BK
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
切味を極めた鋭黒刃付です。

用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番203-6390 全長(mm)165 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール 質量(g)80 刃厚(mm)0.5 アズワン品番64-3669-39 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする