KDS
KDSの カッター
KDSの カッターナイフ
ドラゴングリップH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62935329
品番
H-16N BK
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
特大1mm金具で補強しています。
特大黒刃付きです。
用途
厚物の切断に最適
ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番
204-6450
全長(mm)
195
材質/仕上
本体:ABS樹脂、刃:スチール
色
黒
質量(g)
148
刃長(mm)
125
刃厚(mm)
0.7
アズワン品番
64-3669-40
適合替刃
HB-10BH,HB-10H