1680-175SB ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 62935417 1680-175SB ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 62935417 1680-175SB ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 62935417

ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62935417 品番1680-175SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。

用途ディープコネクタソケット内の作業に。 トラスコ品番195-5248 全長(mm)175 材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)90 アズワン品番64-8343-26 適合電線径(Φmm)8〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする