曜日別特売
SK-01-OM025 エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト) 62935436

エアーエレメント(OUT)(産業機械用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62935436品番SK-01-OM025
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、

用途主な適合純正品番(加藤)KTAF55005(諸岡)A-03012-7040相当品高さ(mm)229縦(mm)385横(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする