KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)の ワイヤーストリッパー
精密ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
62935453
品番
1219-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。
トラスコ品番
195-6541
適合機種
1212-13
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
59
アズワン品番
64-8332-99
適合電線範囲 AWG(#)
10、12、14、16、18、20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表