プレシストリップ16

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62935487 品番1252-195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

これ一本で0.08〜16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。
電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。
刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。
大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。

トラスコ品番207-4956 全長(mm)195 材質/仕上強化プラスチック 質量(g)180 適合電線(mm2)0.08〜16.0 アズワン品番64-8333-08 適合電線範囲 AWG(#)28〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする