7131-160 ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ KNIPEX(クニペックス) 62935496 7131-160 ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ KNIPEX(クニペックス) 62935496 7131-160 ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ KNIPEX(クニペックス) 62935496

ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62935496 品番7131-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。

トラスコ品番207-4958 全長(mm)160 材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼 質量(g)195 刃形刃先くぼみ仕様 ハンドルプラスチックコート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.3 切断能力(Φmm) 軟線5.3 切断能力(Φmm) 硬線3.6 アズワン品番64-8386-02 切断能力(Φmm)中硬線4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする