9752-18 圧着ペンチ(ツインフェルール用) KNIPEX(クニペックス) 62935505 9752-18 圧着ペンチ(ツインフェルール用) KNIPEX(クニペックス) 62935505 9752-18 圧着ペンチ(ツインフェルール用) KNIPEX(クニペックス) 62935505 9752-18 圧着ペンチ(ツインフェルール用) KNIPEX(クニペックス) 62935505 9752-18 圧着ペンチ(ツインフェルール用) KNIPEX(クニペックス) 62935505 9752-18 圧着ペンチ(ツインフェルール用) KNIPEX(クニペックス) 62935505

圧着ペンチ(ツインフェルール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62935505 品番9752-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。
精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。
圧力は工場で精密に校正されています。
両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。

用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。 トラスコ品番207-4968 全長(mm)250 材質/仕上クロムバナジウム電気鋼 質量(g)618 適合端子ツインフェルール端子 アズワン品番64-8393-93 圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする