クーラントエレメント(産業機械用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62935619 品番SK-01-OM035
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、

用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-55010相当品 高さ(mm)107 ねじ径UN 11/16-16 外径(mm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする