曜日別特売
SK-01-OM036 クーラントエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト) 62935628

クーラントエレメント(産業機械用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62935628品番SK-01-OM036
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、

用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-41090相当品高さ(mm)107ねじ径UN 11/16-16外径(mm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする