横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗剤
横浜油脂工業(Linda)の オフィス・住居用洗剤
横浜油脂工業(Linda)の マルチクリーナー
中性アルミフィンクリーナーシルバーPH7ファースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935688
品番
NB57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。
生分解性の高い界面活性剤を配合しています。
10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥
4,198
¥
4,618
税込
用途
アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番
208-3433
質量(kg)
10
色
無色〜淡黄色透明
容量(L)
9.9
容量(kg)
10
主成分
非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン
使用希釈倍率
10倍
アズワン品番
64-7723-79
繰り返し・詰め替え
対応