横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗剤
横浜油脂工業(Linda)の オフィス・住居用洗剤
横浜油脂工業(Linda)の マルチクリーナー
アルミフィン用中和・仕上げ剤シルバーリンスファースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935697
品番
NB58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途
洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
トラスコ品番
208-3431
質量(kg)
10
色
無色透明
容量(L)
9.7
容量(kg)
10
主成分
防錆剤、除菌剤
アズワン品番
64-7723-80