シートカッターSECUMAX POLYCUT MDP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10丁) 注文コード62935715 品番8500772
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

金属センサー探知可能タイプです。
シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
ドイツ製で最高品質です。

用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。 トラスコ品番207-1814 長さ(mm)76.1 幅(mm)3 全長(mm)76.1 材質/仕上本体:プラスチック、刃:合金工具鋼 高さ(mm)45.1 質量(g)104 刃厚(mm)0.3 アズワン品番64-8326-28 適合替刃替刃交換不可

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする