ワンマン Hサイドミラー 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62935804 品番KM70-416B-12
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。

仕様曲率:1000R 材質樹脂フィルム積層鋼板 取付H型バンド式 外形寸法(mm)W180×H330 取付寸法(mm)Φ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする