パワー棚受2(スチール)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 62935864 品番 N-476 35S
参考基準価格(税別)¥13,240 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。
補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。

用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。 トラスコ品番195-3077 セット内容壁側:鉄ナベタッピング5x45(頭部ホワイト塗装)、天板側:鉄ナベタッピング5x16(頭部ホワイト塗装) 長さ(mm)350 幅(mm)32 厚さ(mm)3 材質/仕上 質量(kg)1.5 ホワイト 奥行(mm)490 耐荷重(kg)100、(2本)200 取付穴数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする