MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 棚柱・棚受
MK(丸喜金属本社)の 棚受
パワー棚受2(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
62935873
品番
N-476 24S
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。
補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
用途
棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。
トラスコ品番
195-3079
セット内容
壁側:鉄ナベタッピング5x45(頭部ホワイト塗装)、天板側:鉄ナベタッピング5x16(頭部ホワイト塗装)
長さ(mm)
245
幅(mm)
32
厚さ(mm)
3
材質/仕上
鉄
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
奥行(mm)
3
耐荷重(kg)
100、(2本)200
取付穴数
8