電動ジグソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62935899 品番LCJ777-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,980

軽量&コードレス!
スムーズに高精度な切断が可能。丈夫で歪みやさびに強く、滑りのよい切断を実現したジグソー。
【ソフトグリップを採用】:押しやすく、握りやすい形状。長時間保持しても痛くないため、快適にご使用いただけます。
【軽量&コードレスで疲れにくい】:取り回しが楽なコードレスなので、どこでもサクサク作業が進みます。
【ワンタッチ機能&集塵機能】:ツールを使用する必要がなく、迅速にブレードを切り替えることができます。 集塵機能については除塵機と接続してご使用いただく仕様となっております。
【抜群の能力】:2000mAh大容量バッテリー!DIY大工にも大活躍する、業務でもとっても便利なジグソーです。
【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。

用途木材の切断に。 付属品D.C. 20V 2000 mAh リチウムバッテリー 1 個 ・充電器 1 個 ・ジグソーブレード(木工用) 2 枚 ・ジグソーブレード(メタルソー) 2 枚 ・平行ガイド定規 1 個 ・六角スパナ 1 個 ・収納ケース 1 個 ・手袋 1 組 仕様プレートベベル角度(°):0-45 全長(mm)237 質量(kg)1.66 定格電圧(V)D.C. 20 切断能力(mm)軟鋼板5 切断能力(mm)木材80 切断能力(mm)アルミニウム12 ストローク長(mm)20 ストローク数(min-1)0〜2700
注意
※予告なくリニューアル・改良に伴い、商品の仕様が変更になる場合がございます。何卒ご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする