新型強力丸落し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62935925 品番 S-545 150
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。

用途門落し等に。 トラスコ品番195-3682 材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン ヘアライン 質量(g)240 寸法L(mm)150 寸法D(mm)12 寸法W(mm)39 寸法P1(mm)33 寸法P2(mm)30 H(mm)27 アズワン品番64-8671-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする