MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 門扉固定
新型強力丸落し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62935934
品番
S-545 300
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途
門落し等に。
トラスコ品番
195-3683
材質/仕上
SUS304、表面仕上:ヘアライン
色
ヘアライン
質量(g)
400
寸法L(mm)
300
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
39
寸法P1(mm)
33
寸法P2(mm)
30
H(mm)
27
アズワン品番
64-8671-92