MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の ドア錠
新型丸棒ラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62935943
品番
S-624 800
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。
表面仕上:ヘアライン
用途
各種開き戸・各種ボックス
トラスコ品番
195-3684
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアライン
色
ヘアライン
質量(g)
110
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
33
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
23
H(mm)
23
アズワン品番
64-8674-55