NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの ドア・扉金物
NewHikariの 門扉固定
アームストッパーI型 面付/高受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62935968
品番
SH-AS300A
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。
扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
質量(g)
220
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
セット内容
なべタッピンねじ4×25:3 本、ステンレスなべタッピングねじ4×25:3本、ステンレス皿タッピングねじ4×25:2本
色
シルバー
幅(mm)
22
奥行(mm)
312〜549
高さ(mm)
27.5
用途
床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。
トラスコ品番
194-9911
アズワン品番
64-8684-21