NiteIze
NiteIzeの 落下防止用コード
NiteIzeの カラビナ・ナスカン 落下防止用
スライドロックアルミカラビナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62936047
品番
NI04041
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
軽量でカラーバリエーションも豊富なアルミカラビナーです。
シンプルな形状のD型カラビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
トラスコ品番
128-0718
長さ(mm)
58
幅(mm)
39
厚さ(mm)
11
材質/仕上
アルミニウム、ステンレス、プラスチック
色
オレンジ
質量(g)
8
使用荷重(kN)
11