クリンビュー
クリンビューの 洗車・クリーナー
クリンビューの クリーナー・ポリッシュ
クリンビューの ホイールクリーナー
ノータッチタイヤジェルグロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62936100
品番
D-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ボトル練込み型。液タレしにくいジェルタイプ。紫外線からタイヤを守ります。
用途
車の洗車
幅(mm)
85
高さ(mm)
185
奥行(mm)
57
危険物の類別
非危険物