SoL
SoLの 南京錠・鍵
SoLの チェーン錠/ワイヤー錠
チェーン&パドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62936765
品番
1290-40S
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
質量(g)
424
材質/仕上
チェーン:鉄・ビニールコート、両端リング:鉄、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
セット内容
シリンダー錠1、キー3、チェーン1
幅(mm)
38
寸法B(mm)
21.3
つる径(Φmm)
6.0
寸法C(mm)
20.6
タイプ
シリンダー錠
用途
門扉建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
トラスコ品番
195-2630
アズワン品番
64-8335-87