SoL
SoLの 南京錠・鍵
SoLの チェーン錠/ワイヤー錠
チェーン&パドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62936774
品番
3190-40S
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
質量(g)
472
材質/仕上
チェーン:鉄・ビニールコート、両端リング:鉄、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
セット内容
ダイヤル錠1、チェーン1
幅(mm)
36.5
寸法B(mm)
28.3
つる径(Φmm)
6.3
寸法C(mm)
18.8
タイプ
ダイヤル錠
用途
門扉建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
トラスコ品番
195-2631
アズワン品番
64-8365-60