曜日別特売
811000524 PRXくつ置けるん棚 TENMA(天馬) 62936817

 

811000524 PRXくつ置けるん棚 TENMA(天馬) 62936817
811000524 PRXくつ置けるん棚 TENMA(天馬) 62936817
811000524 PRXくつ置けるん棚 TENMA(天馬) 62936817
811000524 PRXくつ置けるん棚 TENMA(天馬) 62936817

PRXくつ置けるん棚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ10人用
内容量1台注文コード62936817品番811000524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

広く置きやすいワイド設計です。
フックになるカサ立て仕切りが2本付いています。

トラスコ品番122-2707材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)1.715ブラック高さ(mm)850タイプ10人用奥行(mm)310間口(mm)560アズワン品番65-0345-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62936817
2022-10-13
用途: 靴を置くために使用。
公立大学法人大阪 大阪公立大学教育・研究機関

軽い素材なので、使用中に倒れないか、少し心配しつつ購入しましたが、こちらの使用環境では、全く問題ありませんでした。傘用のホルダー等、取り外しや左右の入れ替えが可能なので、大変便利だと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする