TIGERGRIP
TIGERGRIPの 靴関連用品
TIGERGRIPの シューズプロテクター/スパイク
耐滑用スパイクアウトソール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
62937097
品番
CTG1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スチール製のスパイクで雪上、氷上でも高い耐滑性能を発揮します。
急な悪天候にも備えておけば安心です。
ゴム製で幅広いサイズの通勤用シューズに簡単に装着できます。
用途
備蓄品として。
トラスコ品番
206-6968
材質/仕上
本体:ゴム、スパイク:スチール
質量(kg)
0.18
適合サイズ(cm)
22.0〜24.0
アズワン品番
64-8473-01