CTG2 耐滑用スパイクアウトソール TIGERGRIP 62937106 CTG2 耐滑用スパイクアウトソール TIGERGRIP 62937106 CTG2 耐滑用スパイクアウトソール TIGERGRIP 62937106 CTG2 耐滑用スパイクアウトソール TIGERGRIP 62937106 CTG2 耐滑用スパイクアウトソール TIGERGRIP 62937106

耐滑用スパイクアウトソール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 62937106 品番 CTG2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スチール製のスパイクで雪上、氷上でも高い耐滑性能を発揮します。
急な悪天候にも備えておけば安心です。
ゴム製で幅広いサイズの通勤用シューズに簡単に装着できます。

用途備蓄品として。 トラスコ品番206-6969 材質/仕上本体:ゴム、スパイク:スチール 質量(kg)0.2 適合サイズ(cm)24.5〜27.5 アズワン品番64-8473-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする