TYROLIT
TYROLITの ディスク研磨材
TYROLITの 研磨ディスク
フラップディスク ベーシックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
62937264
品番
34318537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
トラスコ品番
195-4399
セット内容
15mm穴用スリーブ付
粒度
80
材質/仕上
ジルコニア砥材
質量(g)
63
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
羽根枚数
68
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
16(15)