X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 刃厚(mm)1 注文コード62937273 品番34411630
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は刃厚など2種類から選べます 他の種類を見る

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。

トラスコ品番195-4383 粒度60 質量(g)32 刃厚(mm)1 用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。 材質/仕上アルミナ砥粒 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q 外径(mm)125 アズワン品番64-8368-12 穴径(mm)22.23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62937273
2023-12-03
用途:
土木工事
K’s factory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンクリート削り作業で鉄筋を切るのに使用していました。
補強が弱いのかか少し斜めに入ると砥石がバラバラに吹き飛び危険です。
何回か危険なことがあったので、
以前使用していたボッシュに戻しました。
こちはバラバラになるような事は今までないです。
どちらも厚さ1ミリ使用です。

3人が参考にしています
対象商品:
62937273
2022-09-02
用途:
金網の切断作業

X-LOCKはワンタッチで砥石が交換できるので良い。この商品は、ばら売りで安いので、ちょっと試してみたい場合でも気軽に購入できる。金網を切る時は、もっと薄い0.8o厚の砥石もバリエーションにに追加してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする