TYROLIT
TYROLITの ディスク研磨材
TYROLITの 研磨ディスク
X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
62937334
品番
34428311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
トラスコ品番
195-4390
粒度
40
材質/仕上
ジルコニア砥材
質量(g)
111
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
羽根枚数
74
外径(mm)
125
羽根の長さ(mm)
20
穴径(mm)
22.23