※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34428490 X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ TYROLIT 62937377 34428490 X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ TYROLIT 62937377

X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 62937377 品番 34428490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。

粒度40 外径(mm)125 穴径(mm)22.23 用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 トラスコ品番195-4394 材質/仕上ジルコニア砥材 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 羽根枚数74 羽根の長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする