ワイヤーストリッパークイックストリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62937447 品番206-1125-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

電線のカットと皮むきを1丁で行えます。
電線を傷つけにくい構造です。
電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。
皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。
むき出し長さを設定するゲージ付です。
皮むき部はユニットで交換できます。
本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。
ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。

用途電線のカットと被覆剥ぎに。 トラスコ品番207-3079 全長(mm)300 質量(g)197 能力ストリッピング能力:0.03〜16mm2、34〜6AWG 適合電線(mm2)0.03〜16 適合替刃206-1126-PK 適合電線範囲 AWG(#)34〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする