ケーブルストリッパ セット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62937465 品番206-1400-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。

トラスコ品番206-4107 セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース 全長(mm)173 質量(g)667 適合電線径(Φmm)4〜70
注意
※206-1403が含まれていますので、重複にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする