Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
872/9 マイクロスティクス(R)ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62937709
品番
66850
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
小型精密機器等のメンテナンスに最適です。
表面はニッケル仕上げです。
用途
精密作業
トラスコ品番
195-2944
全長(mm)
44
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
3
タイプ
Microstix
先端サイズ
M
アズワン品番
64-8325-91
両頭機能
片頭