872/9 マイクロスティクス(R)ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62937727 品番 66852
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

小型精密機器等のメンテナンスに最適です。
表面はニッケル仕上げです。

用途精密作業 トラスコ品番195-2946 全長(mm)44 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)3 タイプMicrostix 先端サイズF アズワン品番64-8325-93 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする