Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
872/21 マイクロスティクス(R)ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
0
注文コード
62937779
品番
66863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密機器等のメンテナンスに最適です。
表面はニッケル仕上げです。
用途
適合メーカー:ハイオスなど。
トラスコ品番
195-2952
全長(mm)
40
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
3
タイプ
Microstix
先端サイズ
0
両頭機能
片頭